Beli Timbangan Listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOJIKYO Timbangan Gantung Digital SerbagunaDeskripsi:Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.atribut:
- Type: Timbangan Mini
- Keyboard: 3 Kunci
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Power Source: Battery AAA
- Load Capacity (kg): 50
- Accuracy (g): 10
- KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)Deskripsi:AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Deskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- SOJIKYO Digital Scale Computing (Timbangan Digital)Deskripsi:ACS / TCS Skala Komputasi Harga Elektronik adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Keyboard: 20 kunci dengan 2 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Load Capacity (kg): 30
- Accuracy (g): 5
- CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Deskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)Deskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- LEAF Exclusive Exchange Scaleatribut:
- Weight (g): 70
- Overall Height (mm): 52
- Lens Diameter (phi mm): 21
- Minimum Indication (mm): 0.1
- Material (Lens): Glass
- Magnification (times): 10
- Measuring Range (mm) : 25
- Outer Diameter d (mm): About 42
- Purpose of Use: Ideal for measuring various inspection objects.
- AND Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:AND Compact Balances EK-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere.
- KANETEC Guide ScaleDeskripsi:-Enables the single-action process of positioning and temporary attachment at a right angle with a powerful magnet.-Comes with an ON/OFF lever for convenient removal.-Enables angles, metal plates, and pipes to be temporarily attached at an angle with a single-operation. -For temporary holding during assembly tasks.-No ON/OFF function (equipped with a cam-type removal function)atribut:
- Purpose of Use: A specially designed guiding tool for maintaining the flame at a fixed height during gas welding.
- Width x Height (mm): 25x25mm
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- AND Digital Scale Compact Balances EW-i Series (Timbangan Digital)Deskripsi:AND Compact Balances EW-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere!atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 110
- Yamato Timbangan Tetap Pack Navi (Timbangan Digital)atribut:
- Plate Dimension (mm): 234x204
- Container Protection Grade: IP65 compliant
- Power Supply: D dry cell batteryx2 (included) or dedicated AC adapter (optional)
- Sensor method: load cell method
Daftar Harga Timbangan Listrik Terbaru October 2026
| SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna | Rp71.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital) | Rp2.099.900 |
| SHINWA Timbangan Pegas (Timbangan Gantung) | Rp409.900 |
| AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca) | Rp6.399.900 |
| ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital) | Rp1.499.900 |
| ACIS Platform Scale - PS-Series | Rp3.899.900 |
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital) | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Digital Scale Computing (Timbangan Digital) | Rp729.900 |
| CMOS Timbangan Digital (Digital Scale) | Rp719.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/44P104567148-2.jpg)
/hbP105276623-1.jpg)
/b8P101521404-3.jpg)
/2gP101000088-2.jpg)


/2hP101000089-2.jpg)
/43P106661147-1.jpg)
/6kP105373236-2.jpg)
/P101521398-1.jpg)
/P103073855-1.jpg)
/6bP105373227-2.jpg)


/5oP101000204-4.jpg)


/P101000205-1.jpg)
/q8P105274944-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)